HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 napainen valaistu keinukytkin


Suodattaa
Vahvistimet AC: 15 , Antimikrobinen: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Nykyinen arvostelu: 15 A , Arvosana: Kaupallinen , Korkeus: 1.54 " , Indikaattori: sininen LED , Pituus: 4.28 " , Lukitus: Ei , Materiaali: kestomuovi , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Arvioitu HP: 0.5 ja 2 , Tyyli: Tyyliviiva (R) , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Leveys: 1.44 " , Kytkentätapa: Johdotusmoduuli
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
SNAP2101ILBKNA
Musta€59.59
B
SNAP2101ILWNA
Valkoinen€59.59

1 napainen valaistu keinukytkin

Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line -sisustusyksikön 1-napaiset keinukytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Nämä SNAPConnect -kytkimet, joissa ei ole paljaita jännitteisiä liittimiä, ovat kestomuovirakenteisia, ja niissä on sinkitty terässilta ja hopeaseoskontaktit kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on myös siniset LED-ilmaisimet, jotka ilmoittavat, kun kuorma on Pois-asennossa, ja itsestään maadoitetut niitit maadoituksen jatkuvuuden takaamiseksi metalliseinälaatikoiden ja kiinnitysnauhojen välillä. Valitse laaja valikoima näistä kytkimistä, jotka ovat saatavana nykyisellä luokituksella 15A ja mustavalkoiset Raptor Supplies.
Tarjoamme myös 1-napaiset ohjausvalon keinukytkimet saman sarjan LED -merkkivalo, joka ilmoittaa, kun kuorma on päällä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?