Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE LI533-H4 liitäntälaitesytytin 35 - 450 W Mh | AD2VVR 3V987

PHILIPS ADVANCE LI533-H4 painolastisytytin 35-450 wattituntia

Varastossa
Tuote: AD2VVR Malli: LI533-H4Ristiviite: 3V987

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaitteen sytytin
Halkaisija1.25 "
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti35 ja 450
Pituus2.5 "
Lamppujen määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin lampun etäisyydelle (2 - 25 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijalampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
PHILIPS ADVANCE LI571-H5 Liitäntälaitesytytin 1000 W Hps | AB2NXK 1N117 LI571-H52.156 "Korkean paineen natrium10002.875 "€233.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE LI533-H4 painolastisytytin 35-450 wattituntia
€156.84 / yksikkö