Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE LI571-H5 Liitäntälaitesytytin 1000 W Hps | AB2NXK 1N117

PHILIPS ADVANCE LI571-H5 Ballast Ignitor 1000 W Hps

Varastossa
Tuote: AB2NXK Malli: LI571-H5Ristiviite: 1N117

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaitteen sytytin
Halkaisija2.156 "
lampun tyyppiKorkean paineen natrium
Lampun watti1000
Pituus2.875 "
Lamppujen määrä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin lampun etäisyydelle (enintään 15 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijalampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
PHILIPS ADVANCE LI533-H4 liitäntälaitesytytin 35 - 450 W Mh | AD2VVR 3V987 LI533-H41.25 "Halidi metalli35 ja 4502.5 "€156.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE LI571-H5 Ballast Ignitor 1000 W Hps
€233.91 / yksikkö