PHILIPS ADVANCE 71A6041-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 480 VAC, anturin käynnistystyyppi, 400 W lamppu | AF2LPD 6V621

PHILIPS ADVANCE 71A6041-001D HID-liitäntälaite, metallihalidi, 480 VAC, anturin käynnistystyyppi, 400 W: n lamppu

Varastossa
Tuote: AF2LPD Malli: 71A6041-001DRistiviite: 6V621

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiM59
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteYdin ja kela
Korkeus4.437 "
Hz60
Tulojännite480
Syöttö watteina462
EristysluokkaH
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti400
Pituus4.75 "
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 480 V1
AloitustyyppiAnturi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Kuivakalvokondensaattori ja kiinnityssarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaANSI-koodiLiitäntälaite perheLampun wattiPituusMin. Aloituslämpötila.AloitustyyppiLämpösuojausHinta
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277 VAC, anturi, 400 W lamppu | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magneettinen4004.75 "-20-astetta FAnturi-€194.97
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120 - 277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 1000 W lamppu | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magneettinen10006"-20-astetta FAnturi-€357.04
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 1000 W lamppu | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magneettinen10006"-20-astetta FAnturi-€496.61
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120–277 VAC, pulssikäynnistystyyppi, 150 W lamppu | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magneettinen1503 15 / 16 "-20-astetta FPulssi-€199.80
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturin käynnistystyyppi, 250 W lamppu | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magneettinen2504.75 "-20-astetta FAnturi-€252.76
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 400 W lamppu | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magneettinen4004.75 "-20-astetta FAnturi-€294.79
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120–277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 250 W lamppu | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magneettinen2503 15 / 16 "-20-astetta FAnturi-€205.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A6041-001D HID-liitäntälaite, metallihalidi, 480 VAC, anturin käynnistystyyppi, 400 W: n lamppu
€221.52 / yksikkö