PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277 VAC, anturi, 400 W lamppu | AA8TLN 1A029

PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID-liitäntälaite, magneettinen, metallihalidi, 120/208/240/277 VAC, anturi, 400 W: n lamppu

Varastossa
Tuote: AA8TLN Malli: 71A6071-001DRistiviite: 1A029

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiM59
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteYdin ja kela
Korkeus4 4 / 5 "
Hz60
Tulojännite120 / 208 / 240 / 277
Syöttö watteina455
EristysluokkaH
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti400
Pituus4.75 "
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V4
Käyntivahvistimet @ 208 V2.3
Käyntivahvistimet @ 240 V2
Käyntivahvistimet @ 277 V1.75
AloitustyyppiAnturi
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Kuivakalvokondensaattori ja kiinnityssarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaANSI-koodiLiitäntälaite perheLampun wattiPituusMin. Aloituslämpötila.AloitustyyppiLämpösuojausHinta
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120 - 277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 1000 W lamppu | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magneettinen10006"-20-astetta FAnturi-€357.04
PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 1000 W lamppu | AA9VAD 1FYD8 71A6552-001HM47HID magneettinen10006"-20-astetta FAnturi-€496.61
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120–277 VAC, pulssikäynnistystyyppi, 150 W lamppu | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magneettinen1503 15 / 16 "-20-astetta FPulssi-€199.80
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturin käynnistystyyppi, 250 W lamppu | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magneettinen2504.75 "-20-astetta FAnturi-€252.76
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 400 W lamppu | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magneettinen4004.75 "-20-astetta FAnturi-€294.79
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120–277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 250 W lamppu | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magneettinen2503 15 / 16 "-20-astetta FAnturi-€205.91
PHILIPS ADVANCE 72C6082-NP-001 HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120/277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 400 W lamppu | AB2NXJ 1N109 72C6082-NP-001AM59HID magneettinen40019 1 / 5 "-20-astetta F-Kyllä, sisäänrakennettu automaattinen nollaus€839.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID-liitäntälaite, magneettinen, metallihalidi, 120/208/240/277 VAC, anturi, 400 W: n lamppu
€194.97 / yksikkö