PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 1000 W lamppu | AA9VAD 1FYD8

PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID-liitäntälaite, magneettinen, metallihalidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 1000 W: n lamppu

Varastossa
Tuote: AA9VAD Malli: 71A6552-001Ristiviite: 1FYD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHID-liitäntälaite
ANSI-koodiM47
Liitäntälaite perheHID magneettinen
LiitäntälaiteYdin ja kela
Korkeus4.375 "
Hz60
Tulojännite120/208/240/277/480
Syöttö watteina1080
EristysluokkaH
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti1000
Pituus6"
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Lamppujen määrä1
Käyntivahvistimet @ 120 V9
Käyntivahvistimet @ 208 V5.6
Käyntivahvistimet @ 240 V4.7
Käyntivahvistimet @ 277 V4.1
Käyntivahvistimet @ 480 V2.4
AloitustyyppiAnturi
Leveys4 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7325
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: Öljyllä täytetty kondensaattori ja kiinnityssarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaANSI-koodiLiitäntälaite perheLampun wattiPituusMin. Aloituslämpötila.AloitustyyppiLämpösuojausHinta
PHILIPS ADVANCE 71A6071-001D HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277 VAC, anturi, 400 W lamppu | AA8TLN 1A029 71A6071-001DHM59HID magneettinen4004.75 "-20-astetta FAnturi-€178.71
PHILIPS ADVANCE 71A6572-001 HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120 - 277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 1000 W lamppu | AA8TLP 1A030 71A6572-001HM47HID magneettinen10006"-20-astetta FAnturi-€343.90
PHILIPS ADVANCE 71A5492-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120–277 VAC, pulssikäynnistystyyppi, 150 W lamppu | AA9VAP 1FYG1 71A5492-001DHM102 / M142HID magneettinen1503 15 / 16 "-20-astetta FPulssi-€199.76
PHILIPS ADVANCE 71A5750-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturin käynnistystyyppi, 250 W lamppu | AA9VAQ 1FYG2 71A5750-001DHM58HID magneettinen2504.75 "-20-astetta FAnturi-€227.64
PHILIPS ADVANCE 71A6051-001D HID liitäntälaite, magneettinen, metallihalogenidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 400 W lamppu | AA9VAR 1FYG3 71A6051-001DHM59HID magneettinen4004.75 "-20-astetta FAnturi-€262.28
PHILIPS ADVANCE 71A5771-001D HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120–277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 250 W lamppu | AB2NXH 1N108 71A5771-001DHM58HID magneettinen2503 15 / 16 "-20-astetta FAnturi-€214.10
PHILIPS ADVANCE 72C6082-NP-001 HID liitäntälaite, metallihalogenidi, 120/277 VAC, anturin käynnistystyyppi, 400 W lamppu | AB2NXJ 1N109 72C6082-NP-001AM59HID magneettinen40019 1 / 5 "-20-astetta F-Kyllä, sisäänrakennettu automaattinen nollaus€764.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE 71A6552-001 HID-liitäntälaite, magneettinen, metallihalidi, 120/208/240/277/480 VAC, anturi, 1000 W: n lamppu
€463.80 / yksikkö