SNAP-TITE Liitin, 316 SS, 3 / 8-18


Suodattaa
Laakerin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Kehon koko: 3 / 8 " , Suorittaa loppuun: tavallinen , Lukitusmekanismi: pallo , langan koko: 3 / 8 "-18
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
S71-3C6-6F
FNPS12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€478.45
B
SPHC6-6F
FNPS7.2 gpm1.5 "8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€117.99
B
SVHC6-6F
FNPS5 gpm1 29 / 32 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€216.77
B
SPHC6-6FV
FNPT7.2 gpm-8000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€122.64
B
SVHC6-6FV
FNPT5 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€216.44
A
S71-3C6-6FV
FNPT12 GPM-5000 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€488.57
C
SVEAC6-6F
FNPT5 gpm-3000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€281.91
D
SVHC6-6M
MNPT5 gpm2 13 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€209.87
D
SVHC6-6MV
MNPT5 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€212.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?