PALMGREN 9682077 Penkkihiomakone, 220V, 3PH, 3HP Jalustalla ja pölynkeräyksellä, 12 tuuman koko | CD6LVD

PALMGREN 9682077 Penkkihiomakone, 220 V, 3PH, 3HP jalustalla ja pölynkeräimellä, 12 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD6LVD Malli: 9682077

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,879.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria7.8/4.0
Arbor Hole1 1 / 4 "
Pakoputki2-1 / 2 "
Kasvopyörä2"
Korkeus50 1 / 2 "
Tulovirta7 / 3.5A
Maks. Kierrosluku1725 RPM
Moottori HP3
Vaihe3
Jännite230 / 460V
Pyörän halkaisija12 "
Pyörät C - C21-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)128.27
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)49.53
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pölynkeräys, jalusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaArbor HoleJännitePyörän halkaisijaPyörät C - CKasvopyöräKorkeusHinta
PALMGREN 9682072 Penkkihiomakone, 115/230V, 1/2HP pölynkeräyksellä, 6 tuuman pyörän halkaisija | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7 / 8 "3 / 4 "10 1 / 2 "€685.36
PALMGREN 9682073 Penkkihiomakone, 115/230V, 1 HP pölynkeräyksellä, 8 tuuman pyörän halkaisija | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1 / 2 "1"13 "€920.66
PALMGREN 9682075 Penkkihiomakone, 115/230V, 1.5HP pölynkeräyksellä, 10 tuuman pyörän halkaisija | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,577.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682077 Penkkihiomakone, 220 V, 3PH, 3HP jalustalla ja pölynkeräimellä, 12 tuuman koko
€3,879.27 / yksikkö