PALMGREN 9682072 Penkkihiomakone, 115/230V, 1/2HP pölynkeräyksellä, 6 tuuman pyörän halkaisija | CD6LUY

PALMGREN 9682072 Penkkihiomakone, 115/230V, 1/2HP pölynkeräyksellä, 6 tuuman pyörän halkaisija

Varastossa
Tuote: CD6LUY Malli: 9682072

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€685.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria8.8/4.4
Arbor Hole1 / 2 "
Pakoputki2-1 / 2 "
Kasvopyörä3 / 4 "
Korkeus10 1 / 2 "
HP1/2
Tulovirta8.8 / 4.4A
Maks. Kierrosluku3450 RPM
Moottori HP1/2
Vaihe1
Jännite115 / 230V
Pyörän halkaisija6"
Pyörät C - C14-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dust Collectionin kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaArbor HoleJännitePyörän halkaisijaPyörät C - CKasvopyöräKorkeusHinta
PALMGREN 9682073 Penkkihiomakone, 115/230V, 1 HP pölynkeräyksellä, 8 tuuman pyörän halkaisija | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1 / 2 "1"13 "€920.66
PALMGREN 9682075 Penkkihiomakone, 115/230V, 1.5HP pölynkeräyksellä, 10 tuuman pyörän halkaisija | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,577.86
PALMGREN 9682077 Penkkihiomakone, 220V, 3PH, 3HP Jalustalla ja pölynkeräyksellä, 12 tuuman koko | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3 / 4 "2"50 1 / 2 "€3,879.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682072 Penkkihiomakone, 115/230V, 1/2HP pölynkeräyksellä, 6 tuuman pyörän halkaisija
€685.36 / yksikkö