Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN IVSN-322 Välilevy Ivsn-322 - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4LDP Malli: IVSN-322Ristiviite: 41T283

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
TyyppiIVSN-322

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DORIAN ICSN-332 Välilevy Icsn-332 - 10 kpl pakkaus | AD4LDA 41T270 ICSN-332ICSN-332€14.88
DORIAN ICSN-433 Välilevy Icsn-433 | AD4LDB 41T271 ICSN-433ICSN-433€16.73
DORIAN ICSN-533 Välilevy Icsn-533 - 10 kpl pakkaus | AD4LDC 41T272 ICSN-533ICSN-533€15.46
DORIAN ICSN-633 Välilevy Icsn-633 - 10 kpl pakkaus | AD4LDD 41T273 ICSN-633ICSN-633€22.50
DORIAN IDSN-322 Välilevy Idsn-322 - 10 kpl pakkaus | AD4LDE 41T274 IDSN-322IDSN-322€13.05
DORIAN IDSN-433 Välilevy Idsn-433 - 10 kpl pakkaus | AD4LDF 41T275 IDSN-433IDSN-433€16.18
DORIAN IDSN-533 Välilevy Idsn-533 - 10 kpl pakkaus | AD4LDG 41T276 IDSN-533IDSN-533€19.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN IVSN-322 Välilevy Ivsn-322 - 10 kappaleen pakkaus
€13.73 / yksikkö