PALMGREN 9682075 Penkkihiomakone, 115/230V, 1.5HP pölynkeräyksellä, 10 tuuman pyörän halkaisija | CD6LVB

PALMGREN 9682075 Penkkihiomakone, 115/230V, 1.5HP pölynkeräyksellä, 10 tuuman pyörän halkaisija

Varastossa
Tuote: CD6LVB Malli: 9682075

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,577.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria15.2/7.6
Arbor Hole1"
Pakoputki2-1 / 2 "
Kasvopyörä1"
HP1.5
Maks. Kierrosluku1725
Moottori HP1.5
Vaihe1
Jännite115/230
Pyörän halkaisija10 "
Pyörät C - C20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dust Collectionin kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaArbor HoleJännitePyörän halkaisijaPyörät C - CKasvopyöräKorkeusHinta
PALMGREN 9682072 Penkkihiomakone, 115/230V, 1/2HP pölynkeräyksellä, 6 tuuman pyörän halkaisija | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7 / 8 "3 / 4 "10 1 / 2 "€685.36
PALMGREN 9682073 Penkkihiomakone, 115/230V, 1 HP pölynkeräyksellä, 8 tuuman pyörän halkaisija | CD6LUZ 9682073113.6/6.85 / 8 "115 / 230V8"16-1 / 2 "1"13 "€920.66
PALMGREN 9682077 Penkkihiomakone, 220V, 3PH, 3HP Jalustalla ja pölynkeräyksellä, 12 tuuman koko | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3 / 4 "2"50 1 / 2 "€3,879.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682075 Penkkihiomakone, 115/230V, 1.5HP pölynkeräyksellä, 10 tuuman pyörän halkaisija
€1,577.86 / yksikkö