PALMGREN 9682073 Penkkihiomakone, 115/230V, 1 HP pölynkeräyksellä, 8 tuuman pyörän halkaisija | CD6LUZ

PALMGREN 9682073 Penkkihiomakone, 115/230 V, 1 HP pölynkeräyksellä, 8 tuuman pyörän halkaisija

Varastossa
Tuote: CD6LUZ Malli: 9682073

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€920.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Ampeeria13.6/6.8
Arbor Hole5 / 8 "
Pakoputki2-1 / 2 "
Kasvopyörä1"
Korkeus13 "
HP1
Tulovirta13.6 / 6.8A
Maks. Kierrosluku3450 RPM
Moottori HP1
Vaihe1
Jännite115 / 230V
Pyörän halkaisija8"
Pyörät C - C16-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dust Collectionin kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaArbor HoleJännitePyörän halkaisijaPyörät C - CKasvopyöräKorkeusHinta
PALMGREN 9682072 Penkkihiomakone, 115/230V, 1/2HP pölynkeräyksellä, 6 tuuman pyörän halkaisija | CD6LUY 968207218.8/4.41 / 2 "115 / 230V6"14-7 / 8 "3 / 4 "10 1 / 2 "€685.36
PALMGREN 9682075 Penkkihiomakone, 115/230V, 1.5HP pölynkeräyksellä, 10 tuuman pyörän halkaisija | CD6LVB 9682075115.2/7.61"115/23010 "20 "1"-€1,577.86
PALMGREN 9682077 Penkkihiomakone, 220V, 3PH, 3HP Jalustalla ja pölynkeräyksellä, 12 tuuman koko | CD6LVD 968207737.8/4.01 1 / 4 "230 / 460V12 "21-3 / 4 "2"50 1 / 2 "€3,879.27

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9682073 Penkkihiomakone, 115/230 V, 1 HP pölynkeräyksellä, 8 tuuman pyörän halkaisija
€920.66 / yksikkö