OTC TOOLS 1821 öljynsuodatinmurskain 10 tonnia | AA9NJV 1EAP2

OTC TOOLS 1821 öljynsuodatinmurskain 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AA9NJV Malli: 1821Ristiviite: 1EAP2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,061.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodatinmurskain
Kehyksen kapasiteettiTonnia 10
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus63-1 / 2 tuumaa
Kokonaisleveys18-1 / 2 tuumaa
TyyppiLentotoiminta
KäytettyAutojen öljynsuodattimien murskaus Jopa 3 7/8 x 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.2
Laivan korkeus (cm)158.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKäytettyHinta
OTC TOOLS 1896 öljynsuodatinmurskain 25 tonnia | AA9NKP 1EAW9 1896Sähköinen / hydraulinenÖljynsuodattimien murskaus€12,840.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1821 öljynsuodatinmurskain 10 tonnia
€9,061.55 / yksikkö