OTC TOOLS 1896 öljynsuodatinmurskain 25 tonnia | AA9NKP 1EAW9

OTC TOOLS 1896 öljynsuodatinmurskain 25 tonnia

Tuote: AA9NKP Malli: 1896Ristiviite: 1EAW9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,840.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodatinmurskain
Kehyksen kapasiteettiTonnia 25
Säiliön kapasiteetti2 Gal.
Kokonaiskorkeus78 sisään.
Kokonaisleveys27 sisään.
TyyppiSähköinen / hydraulinen
KäytettyÖljynsuodattimien murskaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 193.05
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKäytettyHinta
OTC TOOLS 1821 öljynsuodatinmurskain 10 tonnia | AA9NJV 1EAP2 1821LentotoimintaAutojen öljynsuodattimien murskaus Jopa 3 7/8 x 9 "€9,061.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1896 öljynsuodatinmurskain 25 tonnia
€12,840.45 / yksikkö