A B Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Väri: Musta , Liitettävyys: Takana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet , Tehtävä: Raskas , Arvosana: määrittely , Korkeus: 2.23 " , IP-luokitus: 20 , Pituus: 3.28 " , Materiaali: Termoplastinen / komposiitti , Asennustyyppi: Huuhdella , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johtiminen maadoitus , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Pistorasiatyyppi: Yksi , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Ylijännitesuoja: Ei , Jännite: 250 VAC , Jännitteen luokitus: 250 V , Leveys: 2.25 " , Johdon koko: # 12 AWG - # 4 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu