Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON R065 yleispistokesarja, 12V DC, 2A | AF4RND 9GYJ8

DICKSON R065 yleispistokesarja, 12V DC, 2A

Varastossa
Tuote: AF4RND Malli: R065Ristiviite: 9GYJ8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkolaitesarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON R065 yleispistokesarja, 12V DC, 2A
€54.67 / yksikkö