Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 31400801 Kierrepistokytkin 1/4-20 S/O 3 urat | AH3ZFH 33ZG11

OSG 31400801 Spiraalikärkiliitin 1/4-20 S/O 3 huilut

Varastossa
Tuote: AH3ZFH Malli: 31400801Ristiviite: 33ZG11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
Luettelonumero314
MateriaaliJauhettua metallia
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Varsi Dia.0.318 "
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: STI Napauta
    • Kallistuksen halkaisijan raja: H3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuorittaa loppuuneräNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiLuettelonumeroMateriaaliHinta
OSG 1715301 Kierrepistokytkin #10x32 S/o | AG3NTF 33PD60 1715301#10HöyryoksidiSpiraalipistehanaPistoke1"UNF314VC-10€46.66
OSG 1759701 Spiraalipistoke # 6x32 S / o | AG3NTK 33PD64 1759701#6HöyryoksidiSpiraalipistehanaPistoke11 / 16 "UNC312VC-10€30.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 31400801 Spiraalikärkiliitin 1/4-20 S/O 3 huilut
€63.85 / yksikkö