Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1715301 Kierrepistokytkin #10x32 S/o | AG3NTF 33PD60

OSG 1715301 Spiraalikärkiliitin #10x32 S/o

Varastossa
Tuote: AG3NTF Malli: 1715301Ristiviite: 33PD60

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero314
MateriaaliVC-10
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.191 "
Koko#10
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuorittaa loppuuneräNapauta Tyylithread PituusKiertyyppiLuettelonumeroMateriaaliHinta
OSG 1759701 Spiraalipistoke # 6x32 S / o | AG3NTK 33PD64 1759701#6HöyryoksidiSpiraalipistehanaPistoke11 / 16 "UNC312VC-10€30.86
OSG 31400801 Kierrepistokytkin 1/4-20 S/O 3 urat | AH3ZFH 33ZG11 31400801-OksidiNapauttaaKierrepiste1.125 "UNC314Jauhettua metallia€63.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1715301 Spiraalikärkiliitin #10x32 S/o
€46.66 / yksikkö