PARKER Pyöreän rungon pneumaattiset sylinterit


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä ei voida korjata , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Etuosa , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Putken materiaali: Ruostumaton teräs , Tyyppi: Pyöreä runko
TyyliMalliTahtiPora Dia.MagneettimäntäTemp. alueKokonaispituusPortin kokoRod Dia.Tangon langan pituusHinta (ei alv)
A
0.31 BFDSR01.00
1"5 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F3.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€58.16
B
0.75 BFDSRM01.00
1"3 / 4 "Kyllä14 astetta 140 astetta F4.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€88.76
B
1.06 BFDSRM01.00
1"1-1 / 16 "Kyllä14 astetta 140 astetta F5.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€98.96
B
1.06 BFDSR01.00
1"1-1 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F5.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€80.12
C
1.50 BFDSRM01.00
1"1.5 "Kyllä14 astetta 140 astetta F6.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€140.03
B
0.75 BFDSR01.00
1"3 / 4 "Ei-10 - 165 astetta F4.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€69.52
B
1.50 BFDSR01.00
1"1.5 "Ei-10 - 165 astetta F6.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€115.63
B
0.44 BFDSR01.00
1"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F3.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€66.39
B
0.44 BFDSR02.00
2"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F4.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€70.69
B
1.06 BFDSR02.00
2"1-1 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F6.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€84.05
B
0.31 BFDSR02.00
2"5 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F4.100 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€61.15
B
1.50 BFDSRM02.00
2"1.5 "Kyllä14 astetta 140 astetta F7.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€164.17
B
0.75 BFDSR02.00
2"3 / 4 "Ei-10 - 165 astetta F5.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€73.43
B
1.50 BFDSR02.00
2"1.5 "Ei-10 - 165 astetta F7.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€134.37
B
1.06 BFDSRM02.00
2"1-1 / 16 "Kyllä14 astetta 140 astetta F6.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€110.50
B
0.75 BFDSRM02.00
2"3 / 4 "Kyllä14 astetta 140 astetta F5.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€93.48
B
0.31 BFDSR03.00
3"5 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F5.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€64.13
B
0.75 BFDSR03.00
3"3 / 4 "Ei-10 - 165 astetta F6.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€78.13
B
0.75 BFDSRM03.00
3"3 / 4 "Kyllä14 astetta 140 astetta F6.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€87.08
B
1.50 BFDSR03.00
3"1.5 "Ei-10 - 165 astetta F8.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€142.18
B
1.50 BFDSRM03.00
3"1.5 "Kyllä14 astetta 140 astetta F8.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€151.88
B
1.06 BFDSR03.00
3"1-1 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F7.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€87.98
B
0.44 BFDSR03.00
3"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F5.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€75.01
B
1.06 BFDSRM03.00
3"1-1 / 16 "Kyllä14 astetta 140 astetta F7.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€108.37
B
0.44 BFDSR04.00
4"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F6.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€70.35
B
1.50 BFDSRM04.00
4"1.5 "Kyllä14 astetta 140 astetta F9.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€177.52
B
1.06 BFDSR04.00
4"1-1 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F8.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€92.70
B
0.31 BFDSR04.00
4"5 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F6.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€67.15
B
0.75 BFDSR04.00
4"3 / 4 "Ei-10 - 165 astetta F7.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€73.17
B
0.75 BFDSRM04.00
4"3 / 4 "Kyllä14 astetta 140 astetta F7.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€102.11
B
1.06 BFDSRM04.00
4"1-1 / 16 "Kyllä14 astetta 140 astetta F8.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€99.62
B
1.50 BFDSR04.00
4"1.5 "Ei-10 - 165 astetta F9.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€148.43
B
0.75 BFDSR05.00
5"3 / 4 "Ei-10 - 165 astetta F8.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€86.38
B
0.75 BFDSRM05.00
5"3 / 4 "Kyllä14 astetta 140 astetta F8.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€105.67
B
1.06 BFDSRM05.00
5"1-1 / 16 "Kyllä14 astetta 140 astetta F9.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€103.82
B
0.44 BFDSR05.00
5"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F7.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€74.52
B
1.50 BFDSR05.00
5"1.5 "Ei-10 - 165 astetta F10.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€137.24
B
1.06 BFDSR05.00
5"1-1 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F9.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€98.20
B
1.50 BFDSRM05.00
5"1.5 "Kyllä14 astetta 140 astetta F10.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€196.76
B
1.50 BFDSRM06.00
6"1.5 "Kyllä14 astetta 140 astetta F11.69 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€169.29
B
1.50 BFDSR06.00
6"1.5 "Ei-10 - 165 astetta F11.44 "1/4 "FNPT0.437 "1.25 "€152.41
B
1.06 BFDSRM06.00
6"1-1 / 16 "Kyllä14 astetta 140 astetta F10.66 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€107.98
B
0.44 BFDSR06.00
6"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F8.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€87.99
B
1.06 BFDSR06.00
6"1-1 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F10.5 "1/8 "FNPT0.312 "0.75 "€101.35
B
0.75 BFDSRM06.00
6"3 / 4 "Kyllä14 astetta 140 astetta F9.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€98.92
B
0.75 BFDSR06.00
6"3 / 4 "Ei-10 - 165 astetta F9.97 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€80.82

Pyöreän rungon pneumaattiset sylinterit

Parkerin pyöreärunkoiset pneumaattiset sylinterit muuttavat paineilman lineaariseksi liikkeeksi ja tarjoavat etulohkoasennuksen autosovelluksissa. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, jossa on hopeanvärinen viimeistely korroosionkestävällä tavalla, ja niissä on alumiiniset päädyt ja männät, joissa on tarkkuustyöstö, mikä takaa tasaisen irtoamisen. Nämä ei-korjattavat, tehtaalla esivoideltut sylinterit on varustettu tankoholkilla, joka on kalvattu tiukasti toleransseihin tasaisen toiminnan ja pitkän käyttöiän takaamiseksi. Männät ovat tarkkuuskoneistettuja, kierteitettyjä ja loktioituja vuodonpitävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on UNF-kierteet, jotka takaavat erinomaisen vääntömomentin lukituksen ja raskaiden kuormien kantokyvyn, tai FNPT-kierteet vahvoja ja vuotamattomia liitoksia varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä sylintereitä, jotka toimivat -10 - 165 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa ja joiden iskunpituus on jopa 6 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?