YALE Elektroniset avaimettomat pultit


Suodattaa
ADA-yhteensopiva: Ei , Tausta: 2-3/8" to 2-3/4" , Akun kesto: 1 v. , Oven paksuus: 1-3/8" to 2-1/4" , Paloluokitus: Ei , Toiminto: merkintä , Arvosana: Grade 2 , Käsi: Ei käsin , Kahvan tyyppi: deadbolt , Sisäsyvyys: 2.125 " , Sisäkorkeus: 6.875 " , Sisäleveys: 3" , Materiaali: Messinki, teräs, sinkki , Asennustyyli: Lieriömäinen , Avainten määrä: 2 , Käyttölämpötila Alue: -22 - 140 astetta F , Ulkoleveys: 2.75 " , Virtalähde: (4) AA-paristot
TyyliMalliSuorittaa loppuunUlkopuolellaHinta (ei alv)
A
YRD226HA10BP
Öljyllä hierottu pronssi6 1 / 16 "€610.65
B
YRD216HA10BP
Öljyllä hierottu pronssi5.187 "€567.80
C
YRD226ZW10BP
Öljyllä hierottu pronssi6 1 / 16 "€626.56
D
YRD216HA619
Satiini-nikkeli5.187 "€558.81
E
YRD226HA619
Satiini-nikkeli6 1 / 16 "€616.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?