Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 14100498 Yhdistelmäpihdit, suorat kahvat, leuan leveys 12.4 mm, avausrako yläosassa 21.6 mm

Varastossa
Tuote: CH6DJY Malli: 14100498Ristiviite: HIP2000498

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäpihti
Puristusvoima2000N
voima2000 N
Kahvan tyyppiSuorat kädensijat
Korkeus23 mm
Leuan tyyliSivuleuka
LeukatyyppiSivuleuat
Leuan leveys12.4 mm
Pituus230 mm
Max. Korvan leveys13 mm
Avausväli21.6 mm, 16.3 mm
AvauskokoYläosa 21.6 mm, sivu 16.3 mm
pakkauskoko1
Käytä105-sarja, 151-sarja, 153-sarja, 154-sarja, 155-sarja, 159-sarja, 163-sarja, 167-sarja, 109-sarja, 113-sarja, 123-sarja, 196-sarja, 117-sarja
Leveys58 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34

Tuotteen yksityiskohdat:

Oetiker 14100498 yhdistelmäpihti on ihanteellinen puristamaan turvallisesti letkuihin ja liittimiin. Tämä pihti virtaviivaistaa puristimien asennusprosessia, mikä lyhentää asennusaikaa ja lyhentää sovellukseen kohdistuvaa tasaista painetta. Sitä käytetään erilaisissa sovelluksissa, kuten autoissa, putkistoissa, rakentamisessa ja muissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yhdistetty toimintamekanismi, joka yksinkertaistaa puristusprosessia ja varmistaa puristimien turvallisen puristumisen.
  • Tässä sivuleuassa korvapuristimessa on leveät kaksimateriaaliset kädensijat, jotka jakavat käsipaineen tehokkaasti tuen lisäämiseksi.
  • Se tarjoaa käyttömukavuuden yhdellä kädellä ja parantaa tehokkuutta puristustehtävien aikana.
  • Tämän leukakorvan puristimen suora kahva toimii saumattomasti sekä vasemmalla että oikealla kädellä ja vastaa käyttäjän erityisvaatimuksiin

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suurin puristusvoima, jonka Oetiker 14100498 käsiasennuksen pihdi voi kestää?

V. Se kestää enintään 2000 lb:n puristusvoiman.

K. Kuinka mittaat Oetiker-puristimen koon?

A. Mittaa vain liittimeen asennetun letkun ulkohalkaisija. Valitse letkunkiristin siten, että letkun ulkohalkaisija on suunnilleen puristimen kiristysalueen keskellä.

K. Miten tämä yhdistelmäpihdit eroavat tavallisista pihdeistä?

V. Yhdistelmäpihdistössä on erikoismekanismi, joka helpottaa käyttäjän voimaa helpottaen ja tehokkaampaa puristamista. Vakiopihdit luottavat yksinomaan käsivoimaan ilman tätä vahvistusta.

K. Mikä on tämän pihdin suositeltu huoltoaikataulu?

A. Tarkasta usein, ettei pihdissä ole kulumista, vaurioita tai korroosiota. Puhdista se huolellisesti jokaisen käytön jälkeen ja voitele tarvittaessa liikkuvia osia.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa sopivaa puristinkokoa tiettyyn sovellukseen?

A. Harkitse letkun halkaisijaa, liitostyyppiä ja valmistajan suosituksia valitessasi sopivaa puristinkokoa sovellukseesi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan tyyliAvausväliLeuan leveysPituusLeveysHinta
OETIKER 14100499 Yhdistelmäpihdit, Kaarevat kahvat, Leuan leveys 12.4 mm, Avausrako ylhäällä 20.3 mm | CH6DJZ HIP2000499 14100499Sivuleuka20.3 mm, 15.4 mm12.4 mm230 mm63 mm€64.91
OETIKER 14100496 Yhdistelmäpihdit, Leuan leveys 19 mm, Avausrako ylhäällä 19.5 mm | CM9ANK 14100496Normaali leuka19.5 mm19 mm230 mm58 mm-
Tarjouspyyntö
OETIKER 14100497 Yhdistelmäpihdit, Leuan leveys 19 mm, Avausrako ylhäällä 18.4 mm | CM9ANL 14100497Normaali leuka18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 14100498 Yhdistelmäpihdit, suorat kahvat, leuan leveys 12.4 mm, avausrako yläosassa 21.6 mm
€64.91 / yksikkö