Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OETIKER 14100499 Yhdistelmäpihdit, Kaarevat kahvat, Leuan leveys 12.4 mm, Avausrako yläosassa 20.3 mm

Varastossa
Tuote: CH6DJZ Malli: 14100499Ristiviite: HIP2000499

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäpihti
Puristusvoima2000N
Korkeus23 mm
Leuan tyyliSivuleuka
Leuan leveys12.4 mm
Pituus230 mm
Max. Korvan leveys13 mm
Avausväli20.3 mm, 15.4 mm
pakkauskoko1
Käytä105-sarja, 151-sarja, 153-sarja, 154-sarja, 155-sarja, 159-sarja, 163-sarja, 167-sarja, 109-sarja, 113-sarja, 123-sarja, 196-sarja, 117-sarja
Leveys63 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan tyyliAvausväliLeuan leveysPituusLeveysHinta
OETIKER 14100498 Yhdistelmäpihdit, Suorat kahvat, Leuan leveys 12.4 mm, Avausrako ylhäällä 21.6 mm | CH6DJY HIP2000498 14100498Sivuleuka21.6 mm, 16.3 mm12.4 mm230 mm58 mm€64.91
OETIKER 14100496 Yhdistelmäpihdit, Leuan leveys 19 mm, Avausrako ylhäällä 19.5 mm | CM9ANK 14100496Normaali leuka19.5 mm19 mm230 mm58 mm-
Tarjouspyyntö
OETIKER 14100497 Yhdistelmäpihdit, Leuan leveys 19 mm, Avausrako ylhäällä 18.4 mm | CM9ANL 14100497Normaali leuka18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 14100499 Yhdistelmäpihdit, Kaarevat kahvat, Leuan leveys 12.4 mm, Avausrako yläosassa 20.3 mm
€64.91 / yksikkö