OETIKER 14100496 Yhdistelmäpihdit, leuan leveys 19 mm, aukko yläreunassa 19.5 mm

Tuote: CM9ANK Malli: 14100496
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäpihti
Puristusvoima2000N
Korkeus23 mm
Leuan tyyliNormaali leuka
Leuan leveys19 mm
Pituus230 mm
Max. Korvan leveys13 mm
Avausväli19.5 mm
pakkauskoko1
Käytä105-sarja, 151-sarja, 153-sarja, 154-sarja, 155-sarja, 159-sarja, 163-sarja, 167-sarja, 109-sarja, 113-sarja, 123-sarja, 196-sarja, 117-sarja
Leveys58 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan tyyliAvausväliLeuan leveysPituusLeveysHinta
OETIKER 14100498 Yhdistelmäpihdit, Suorat kahvat, Leuan leveys 12.4 mm, Avausrako ylhäällä 21.6 mm | CH6DJY HIP2000498 14100498Sivuleuka21.6 mm, 16.3 mm12.4 mm230 mm58 mm€64.91
OETIKER 14100499 Yhdistelmäpihdit, Kaarevat kahvat, Leuan leveys 12.4 mm, Avausrako ylhäällä 20.3 mm | CH6DJZ HIP2000499 14100499Sivuleuka20.3 mm, 15.4 mm12.4 mm230 mm63 mm€64.91
OETIKER 14100497 Yhdistelmäpihdit, Leuan leveys 19 mm, Avausrako ylhäällä 18.4 mm | CM9ANL 14100497Normaali leuka18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 14100496 Yhdistelmäpihdit, leuan leveys 19 mm, aukko yläreunassa 19.5 mm