A Puristusvoima: 2000N , Voima: 2000 N , Kahvan tyyppi: Suorat kädensijat , Leuan tyyppi: Sivuleuat , Aukon koko: Yläosa 21.6 mm, sivu 16.3 mm , Käytä seuraavien kanssa: 105-sarja, 151-sarja, 153-sarja, 154-sarja, 155-sarja, 159-sarja, 163-sarja, 167-sarja, 109-sarja, 113-sarja, 123-sarja, 196-sarja, 117-sarja
Toimintamekanismi
- Pidä näistä 2000-sarjan pihdeistä käsin oikein päin.
- Aseta nämä pihdileuat Oetiker-puristimen korvien ympärille.
- Käytä käden voimaa kahvoihin, jolloin pihdit yhdistetään.
- Nämä pihdit sulkevat tiiviisti puristimen korvat varmistaen turvallisen liitoksen.
- Päästä asennus loppuun vapauttamalla paine kahvoista.
- Luo luotettavat, vuotamattomat liitännät käyttämällä Oetiker-puristinta ja pihtejä.
Ominaisuudet
- Niissä on sivuleukarakenne, joka helpottaa kiinnittimien asentamista kohteisiin, joissa standardileukakokoonpano on rajoitettu.
- Näissä HIP 2000 -sarjan Oetiker-pihdissä on leveät kaksimateriaaliset kahvat, jotka hajottavat käsien painetta ja vähentävät toistuvien liikevammojen riskiä.
- Tuotemerkin 14100498 yhdistelmäpihdit siinä on perinteinen suora kahva, joka on helposti kohdakkain puristimen kanssa nopeaa käyttöä varten.
- Oetiker 14100499 yhdistelmäpihdit Mukana kaarevat kahvat ergonomiaa varten ja tarjoavat tiukan istuvuuden ja tasapainon käyttäjille, joilla on pienemmät kädet.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka asentaa Oetiker HIP 2000 -sarjan pihdit?
Varmista, että puristin on asetettu oikein letkun tai liittimen päälle. Purista HIP-kahvoja tiukasti, kunnes puristin sulkeutuu kunnolla.
Voiko Oetiker HIP 2000 -sarjan pihtejä käyttää sekä väliaikaisiin että pysyviin liitäntöihin?
Näitä pihtejä käytetään usein pysyviin liitäntöihin niiden tarjoaman turvallisen puristuksen vuoksi.
Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän näitä pihtejä?
- Pidä pihdeistä tukeva ja mukava ote.
- Harkitse käsineiden käyttöä käsien suojaamiseksi.
- Varmista käsien oikea sijoitus ja kohdistus.
- Käytä riittävästi voimaa ilman ylikuormitusta.
- Käytä vakaata pintaa tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
- Säilytä sotkuton työtila onnettomuuksien välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai toimintahäiriöiden varalta.
Voiko näitä pihtejä käyttää ahtaissa tiloissa?
Näiden pihtien kompakti rakenne mahdollistaa niiden käytön suhteellisen ahtaissa tiloissa.
Mikä on näiden Oetiker-pihtien ehdotettu huoltoaikataulu?
Tarkasta säännöllisesti puristin kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta. Suorita jokaisen käyttökerran jälkeen perusteellinen puhdistus ja voitele kaikki liikkuvat osat tarvittaessa.