COLUMBUS MCKINNON Kierrettävä nostorengas, 180 asteen kääntö


Suodattaa
Asennus Style: Ruuvattava , Kääntökulma: 360 Tutkinnot
TyyliMalliMitat BMitat CMitat EMitat FKierteen kokoTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A
33312
2-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb€95.87
A
33314
2-19 / 64 "1-1 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb€90.63
B
33614
3.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 paunaa.€111.62
A
33615
3.5 "1.25 "5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 paunaa.€115.46
A
33515
3.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb€109.13
A
33716
3.5 "1.5 "3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 paunaa.€117.25
A
33714
3.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 paunaa.€112.82
A
33516
3.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb€111.56
A
33105
5-7 / 64 "1-29 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 paunaa.€261.80
A
33107
5-7 / 64 "2-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 paunaa.€255.90
A
33106
5-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 paunaa.€268.20
A
33101
5-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 lb€255.44
A
33103
5-7 / 64 "1-29 / 64 "3 / 4-103-37 / 64 "3 / 4-107000 paunaa.€247.72
A
33102
5-7 / 64 "1-13 / 64 "3 / 4-103-37 / 64 "3 / 4-107000 paunaa.€277.10
A
33424
6.75 "2.625 "73-31 / 64 "724,000 lb€459.47
A
33401
6.75 "2.625 "83-47 / 64 "815,000 paunaa.€360.75
A
33420
6.75 "2.625 "73.625 "720,000 paunaa.€440.48

Kierrettävä nostorengas, 180 asteen kääntö

Columbus Mckinnon -nostinrenkaita käytetään suurempien kuormitusrajojen käsittelyyn nostettaessa eri kulmista, ja niissä on edullinen taottu rengas, joka lisää lujuutta ja iskunkestävyyttä. Näissä yksiköissä on paali ja keskirunko, jotka pystyvät kääntymään ja kääntymään samanaikaisesti jopa 360 ja 180 astetta; jolloin kuorma jakautuu tasaisesti. Näissä yksiköissä oleva sisäänrakennettu olkatappi kulkee rungon, paalin ja ruuvin keskikohdan läpi, jolloin osien kiinnittäminen yhteen. Valitse laajasta valikoimasta näitä raskaita nostorenkaita, saatavana käyttökuormitusrajoilla (WLL), jotka vaihtelevat 1000-24000 lb Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?