NUPLA 26508 Pyörövasara, pehmeä teräs, 20 lb AD7TKH 4GFE2 / BDS-20-32

NUPLA 26508 Kelkkavasara, pehmeä teräspinta 20 lb

Varastossa
Tuote: AD7TKH Malli: 26508Ristiviite: 4GFE2 / BDS-20-32

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.42 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kasvo-vasara
Kasvojen halkaisija2 5 / 16 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään värisininen
pään pituus8.625 "
PäämateriaaliPehmeä teräs
Pään paino20 lb
pään leveys3.25 "
Kokonaispituus32.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Pehmeä teräsvasara Nupla 26508 on suunniteltu tappeihin ja osien asemointiin koneistus- ja metallintyöstösovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pehmeä teräspää, joka minimoi palautumisen ja antaa tarkemman iskun työkappaleen vaurioitumisen vähentämiseksi.
  • Siinä on Ergo-Power, ruiskuvalettu kahva, jossa on kiinteä pultrudoitu Nuplaglas-ydin, joka suojaa lasikuitukahvaa yliiskuilta ja pidentää sen käyttöikää.
  • Tämän Nupla 20 lb:n kelkkavasaran maksimikovuus on 30 Rockwell C ja SG-tyylinen ote, mikä takaa erinomaisen pidon kahvasta (jopa ilman käsineitä) kaikissa sääolosuhteissa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.54

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka Nuplaglas-kahva on rakennettu?

V. Nuplaglas-kahvalle tehdään pultruusiokäsittely, jossa käytetään tuhansia lasikuituja ja patentoitua hartsimateriaalia. Kun käytetään jatkuvaa painetta, hartsi alkaa sulaa ja kyllästää kuituvahvikkeen. Tämä tekee kahvasta erittäin lujan ja kestävän säätä ja kemikaaleja.

K. Miksi vasaran päässä on merkintä S?

V. Vasaran sininen pää on merkitty S-merkillä turvallisuuden vuoksi, mikä mahdollistaa nopean tunnistamisen työmaalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
NUPLA 26500 kelkavasara pehmeää terästä 13 1/2 tuumaa 2 paunaa AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb1.5 "13.5 "€57.71
NUPLA 26501 Pyörövasara, pehmeä teräs, 3 lb AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb1.75 "13.75 "€63.53
NUPLA 26502 Pyörövasara, pehmeä teräs, 4 lb AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Pyörövasara, pehmeä teräs, 6 lb AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Pyörövasara, pehmeä teräs, 8 lb AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26505 Pyörövasara, pehmeä teräs, 10 paunaa AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb2.5 "31.625 "€122.08
NUPLA 26506 Kelkavasara, pehmeä teräs, 32 tuumaa, 12 paunaa AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb2.75 "32 "€139.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 26508 Kelkkavasara, pehmeä teräspinta 20 lb
€241.42 / yksikkö