Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 26501 Pyörövasara, pehmeä teräs, 3 lb AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14

NUPLA 26501 Kelkkavasara, pehmeä teräspinta 3 Lb

Varastossa
Tuote: AD7TKA Malli: 26501Ristiviite: 4GFD4 / BDS-3-14
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
€63.53 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kasvo-vasara
Kasvojen halkaisija1.625 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään värisininen
pään pituus4.75 "
PäämateriaaliPehmeä teräs
Pään paino3 lb
pään leveys1.75 "
Kokonaispituus13.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.557
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 26501 pehmeä kasvovasara on suunniteltu suurten naulojen leikkaamiseen tai uteliaisiin esineisiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on Ergo-Power-kahva, joka vähentää väsymystä ja tarjoaa erinomaisen kuorman hallinnan.
  • Pehmeän teräspään maksimikovuus on 30 Rockwell C, mikä vähentää leikkausta kovaan teräkseen osuessaan.
  • Sinisessä päässä on merkintä "S", joka tarkoittaa pehmeää ja mahdollistaa nopean tunnistamisen työmaalla.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä kahva on valmistettu?

V. Ergo-Power-kahvassa on erittäin kestävä Nuplaglas-rakenne ja ruiskuvalettu suojapinnoite, joka tarjoaa erinomaisen otteen ja pidentää kahvan käyttöikää.

K. Mikä on SG-työkalukahva tässä Nupla-kelkkavasarassa?

A. SG on lyhenne sanoista Super Grip. Tämän tyyppistä työkalukahvaa voidaan käyttää kaikissa sääolosuhteissa, käsineillä tai ilman. Se on saatavana klassisena kumisena ja integroiduna ergo-tyyleinä.

K. Mitä Nuplaglas-komposiitit ovat?

V. Nuplaglas-komposiitit on suunniteltu toimimaan kuten teräs ja tarjoavat Nuplaglasin (hartsiin kapseloidut lasikuitulangat) joustavuuden ja kevyen painon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
NUPLA 26500 kelkavasara pehmeää terästä 13 1/2 tuumaa 2 paunaa AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb1.5 "13.5 "€57.71
NUPLA 26502 Pyörövasara, pehmeä teräs, 4 lb AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Pyörövasara, pehmeä teräs, 6 lb AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Pyörövasara, pehmeä teräs, 8 lb AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26505 Pyörövasara, pehmeä teräs, 10 paunaa AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb2.5 "31.625 "€122.08
NUPLA 26506 Kelkavasara, pehmeä teräs, 32 tuumaa, 12 paunaa AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb2.75 "32 "€139.35
NUPLA 26507 Kelkavasara, pehmeä teräs, 16 paunaa AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 lb2.875 "32.25 "€182.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 26501 Kelkkavasara, pehmeä teräspinta 3 Lb
€63.53 / yksikkö