LINCOLN ELECTRIC ED033097 Stick Electrodes, Stainless Steel, E309/309L-16, 3/32 Inch x 12 Inch, 24 lb | CR9LDZ 786WT1

LINCOLN ELECTRIC ED033097 Puikkoelektrodit, ruostumaton teräs, E309/309L-16, 3/32 tuumaa x 12 tuumaa, 24 lb

Varastossa
Tuote: CR9LDZ Malli: ED033097Ristiviite: 786WT1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€622.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LINCOLN ELECTRIC ED033084 Puikkoelektrodit, ruostumaton teräs, E308/308H-16, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 30 lb | CR9LDG 786WP8 ED033084€628.79
LINCOLN ELECTRIC ED033086 Puikkoelektrodit, ruostumaton teräs, E308/308H-16, 3/16 tuumaa x 14 tuumaa, 30 lb | CR9LDH 786WR0 ED033086€632.43
LINCOLN ELECTRIC ED033083 Puikkoelektrodit, ruostumaton teräs, E308/308H-16, 3/32 tuumaa x 12 tuumaa, 24 lb | CR9LDJ 786WP7 ED033083€558.76
LINCOLN ELECTRIC ED033088 Puikkoelektrodit, ruostumaton teräs, E308/308L-15, 1/8 tuumaa x 12 tuumaa, 8 lb | CR9LDK 786WR2 ED033088€529.69
LINCOLN ELECTRIC ED033080 Puikkoelektrodit, ruostumaton teräs, E308/308L-16, 1/8 tuumaa x 14 tuumaa, 30 lb | CR9LDL 786WP4 ED033080€624.55
LINCOLN ELECTRIC ED033082 Puikkoelektrodit, ruostumaton teräs, E308/308L-16, 3/16 tuumaa x 14 tuumaa, 30 lb | CR9LDM 786WP6 ED033082€628.19
LINCOLN ELECTRIC ED033079 Puikkoelektrodit, ruostumaton teräs, E308/308L-16, 3/32 tuumaa x 12 tuumaa, 24 lb | CR9LDN 786WP3 ED033079€556.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LINCOLN ELECTRIC ED033097 Puikkoelektrodit, ruostumaton teräs, E309/309L-16, 3/32 tuumaa x 12 tuumaa, 24 lb
€622.73 / yksikkö