NUPLA 26505 Pyörövasara, pehmeä teräs, 10 paunaa AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32

NUPLA 26505 Kelkkavasara, pehmeä teräspinta 10 lb

Varastossa
Tuote: AD7TKE Malli: 26505Ristiviite: 4GFD8 / BDS-10-32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.08 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kasvo-vasara
Kasvojen halkaisija2.625 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään värisininen
pään pituus6.75 "
PäämateriaaliPehmeä teräs
Pään paino10 lb
pään leveys2.5 "
Kokonaispituus31.625 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 26505 -vasara on suunniteltu pylväiden, istuinmaatalouden tai kaivoskoneiden ajamiseen ja raskaiden rakennusprojektien suorittamiseen.

Ominaisuudet:

  • Sen kokonaispituus on 31-5/8 tuumaa, mikä lisää vaikeapääsyisiä alueita.
  • Tämä Nupla-yksikkö on varustettu 6-3/4 tuuman päällä raskaisiin töihin, kuten aidanpylväisiin ja rautatien piikkeihin.
  • Siinä on Rockwell 30 C:n pintakovuus parantamaan sitkeyttä.
  • Tässä vasarassa on luistamaton ote paremman otteen takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.54

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä Nupla 26505 vasaran kahva on tehty?

A. Nupla 26505 vasaran kahva on valmistettu lasikuidusta rakenteellisen jäykkyyden vuoksi.

K. Mistä materiaalista tämän vasaran etupuoli valmistetaan?

V. Tässä vasarassa on pehmeä teräspinta, joka iskee kiiloihin ja taltoihin niitä vahingoittamatta.

K. Miksi pää on sininen?

A. Nupla 26505 pehmeässä teräsvasarassa on sininen pää, jossa on merkintä 'S' turvallisuuden ja helpon tunnistamisen vuoksi työmaalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
NUPLA 26500 kelkavasara pehmeää terästä 13 1/2 tuumaa 2 paunaa AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb1.5 "13.5 "€57.71
NUPLA 26501 Pyörövasara, pehmeä teräs, 3 lb AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb1.75 "13.75 "€63.53
NUPLA 26502 Pyörövasara, pehmeä teräs, 4 lb AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Pyörövasara, pehmeä teräs, 6 lb AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Pyörövasara, pehmeä teräs, 8 lb AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26506 Kelkavasara, pehmeä teräs, 32 tuumaa, 12 paunaa AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb2.75 "32 "€139.35
NUPLA 26507 Kelkavasara, pehmeä teräs, 16 paunaa AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 lb2.875 "32.25 "€182.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 26505 Kelkkavasara, pehmeä teräspinta 10 lb
€122.08 / yksikkö