Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 26500 kelkavasara pehmeää terästä 13 1/2 tuumaa 2 paunaa AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14

NUPLA 26500 kelkkavasara, pehmeä teräs 13 1/2 tuumaa 2 lb

Varastossa
Tuote: AD7TJZ Malli: 26500Ristiviite: 4GFD3 / BDS-2-14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kasvo-vasara
Kasvojen halkaisija1.5 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään värisininen
pään pituus4.25 "
PäämateriaaliPehmeä teräs
Pään paino2 lb
pään leveys1.5 "
Kokonaispituus13.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 26500 kelkkavasara soveltuu muotin irrottamiseen, suurten naulojen leikkaamiseen tai esineiden irrottamiseen.

Ominaisuudet:

  • Pehmeän teräspään maksimikovuus on 30 Rockwell C, mikä vähentää leikkausta kovaan teräkseen osuessaan.
  • Tässä 2 lb:n vasarassa on ergo-tehoinen ruiskuvalettu kahva, joka on valmistettu pultruusiolla. Prosessissa käytetään ainutlaatuista hartsimateriaalia ja tuhansia lasikuituja, jotka tarjoavat turvallisuuden, kestävyyden ja erinomaisen sään ja kemikaalien kestävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä vasara koostuu?

V. Tässä pehmeässä kelkkavasarassa on haulilastilla ladatut komposiittisisäontelot, jotka on täysin koteloitu kestävään polymeeriseen ulkovaippaan erinomaisen suojan ja paremman iskuvoiman takaamiseksi.

K. Mikä on luistamattoman otteen etu?

V. Kahvassa on ergonominen liukumaton kahva, joka vähentää käsivarsien rasitusta ja väsymystä pienemmän puristus- ja tarttumisponnistuksen ansiosta.

K. Miksi lasikuitukahvaa pidetään parempana kuin puista kahvaa?

V. Lasikuitukahva on jäykempi ja sen säilyvyysaika on pidempi kuin puinen kahva, eikä siihen vaikuta sieni, termiitit tai kuivamätä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
NUPLA 26501 Pyörövasara, pehmeä teräs, 3 lb AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb1.75 "13.75 "€63.53
NUPLA 26502 Pyörövasara, pehmeä teräs, 4 lb AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb1.875 "14 "€64.10
NUPLA 26503 Pyörövasara, pehmeä teräs, 6 lb AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb2.125 "31.25 "€90.20
NUPLA 26504 Pyörövasara, pehmeä teräs, 8 lb AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb2.25 "31.5 "€109.12
NUPLA 26505 Pyörövasara, pehmeä teräs, 10 paunaa AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb2.5 "31.625 "€122.08
NUPLA 26506 Kelkavasara, pehmeä teräs, 32 tuumaa, 12 paunaa AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb2.75 "32 "€139.35
NUPLA 26507 Kelkavasara, pehmeä teräs, 16 paunaa AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 lb2.875 "32.25 "€182.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 26500 kelkkavasara, pehmeä teräs 13 1/2 tuumaa 2 lb
€57.71 / yksikkö