Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 10027 Kuollut iskuvasara 1 1/2 lb lasikuitu | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG

NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb lasikuitu

Varastossa
Tuote: AD2BCK Malli: 10027Ristiviite: 3MD67 / SFS-2SG
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
€54.55 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Kasvojen halkaisija2"
KahvaLasikuitu Nonslip Gripillä
Käsittele väriäKeltainen
Kahva materiaaliLasikuitu Nonslip Gripillä
Pään väriMusta
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliValettu polymeeri / teräs
Pään paino24 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKuollut isku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKasvojen halkaisijaKahvaPään väripään pituusPäämateriaaliPään painoKokonaispituusHinta
NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3 lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Kuollut isku2.25 "Lasikuitu Nonslip Gripilläpunainen5.5 "Äärimmäinen uretaani48 oz.14.25 "€92.33
NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Lasikuitu | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Kuollut isku2"Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.5 "Valettu polymeeri32 oz.14 "€54.67
NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Lasikuitu | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Kuollut isku2.5 "Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.625 "Muovi48 oz.14-1 / 4 "(Super Gripillä)€76.94
NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb lasikuitu | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Kuollut isku2.75 "Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.875 "Valettu polymeeri64 oz.15-1 / 4 "(Super Gripillä)€95.94
NUPLA 10066 Dead Blow Hammer -pehmeät kasvot 32 oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S 10066Pehmeä-kasvot2"LasikuituMusta5"uretaani32 oz.14 "€55.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb lasikuitu
€54.55 / yksikkö