APPROVED VENDOR Jousikuormitettu sulkuventtiili


Suodattaa
Hex-koko: N / A , Materiaali: Pronssi , Max. Lämpötila: 250-astetta F , Max. Vedenpaine: 200 psi , Asennusasento: Vaaka- tai pystysuora (vain virtaus ylös) , Jousimateriaali: 304 Ruostumaton teräs
TyyliMalliLeveysNoudattaminenYhteyden tyyppiHalkeilupaineVirtausPituusKokonaiskorkeusKokoHinta (ei alv)
A
6AJY2
1 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€58.17
B
6AJY8
1 9 / 16 "ANSI B16.18Juote3.5 psi15 gpm3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "€19.64
B
6AJY7
1 17 / 64 "ANSI B16.18Juote1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€16.76
A
6AJY1
1 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€42.92
B
6AJY9
1 25 / 32 "ANSI B16.18Juote3.5 psi22 gpm4 3 / 32 "4 7 / 64 "1"€27.94
A
6AJY3
1 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"€72.00
B
6AJZ1
2 21 / 64 "ANSI B16.18Juote4.3 psi26 gpm4 15 / 16 "4 15 / 16 "1.5 "€22.14
A
6AJY5
2 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "€137.55
A
6AJY4
2.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "€104.04
B
6AJZ0
2.156 "ANSI B16.18Juote3.5 psi24 gpm4 31 / 32 "4 11 / 16 "1.25 "€42.08
B
6AJZ2
3 3 / 64 "ANSI B16.18Juote4.3 psi31 gpm6 1 / 16 "6 5 / 64 "2"€87.78
A
6AJY6
3.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"€175.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?