Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer -pehmeät kasvot 32 oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz

Varastossa
Tuote: AD7TLY Malli: 10066Ristiviite: 4GFU2 / SDSF-2SG-S
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
€55.78 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Kasvojen halkaisija2"
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäKeltainen
Kahva materiaaliLasikuitu Nonslip Gripillä
Pään väriMusta
pään pituus5"
Päämateriaaliuretaani
Pään paino32 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiPehmeä-kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 10066 -iskuvasara on suunniteltu vähentämään takaiskua ja parantamaan iskuvoimaa samalla, kun se vaimentaa maksimaalisen tärinän vasaran osuessa pintaan.

Ominaisuudet:

  • Siinä on runsaasti hartsia sisältävä lasikuitukahva, joka käy läpi pultruusiota lujuuden sekä kemikaalien ja kosteudenkestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on ammuttu komposiittiontelo päässä, joka keskittää iskuvoiman ja lisää käyttövoimaa luoden näin kuolleen iskuvaikutuksen.
  • Pää on valmistettu valetusta uretaanista toiselta puolelta, jotta se iskee terävien metallipintojen yli. Toinen puoli on valmistettu teräksestä erittäin koville pinnoille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä SG tarkoittaa?

A. SG (Super Grip) on työkalukahva, joka mahdollistaa mukavan ja vahvan pidon kaikissa sääolosuhteissa, käsineillä tai ilman. Se on saatavana klassisena kumisena ja integroiduna ergo-tyyleinä.

K. Mitä Nuplaglas-komposiitit ovat?

V. Nuplaglas-komposiitit toimivat kuten teräs ja tarjoavat Nuplaglasin (hartsiin kapseloidut lasikuitulangat) joustavuuden ja kevyen painon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKasvojen halkaisijaKahvaPään väripään pituusPäämateriaaliPään painoKokonaispituusHinta
NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3 lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Kuollut isku2.25 "Lasikuitu Nonslip Gripilläpunainen5.5 "Äärimmäinen uretaani48 oz.14.25 "€92.33
NUPLA 10027 Kuollut iskuvasara 1 1/2 lb lasikuitu | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG 10027Kuollut isku2"Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.5 "Valettu polymeeri / teräs24 oz.14 "€54.55
NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Lasikuitu | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Kuollut isku2"Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.5 "Valettu polymeeri32 oz.14 "€54.67
NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Lasikuitu | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Kuollut isku2.5 "Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.625 "Muovi48 oz.14-1 / 4 "(Super Gripillä)€76.94
NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb lasikuitu | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Kuollut isku2.75 "Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.875 "Valettu polymeeri64 oz.15-1 / 4 "(Super Gripillä)€95.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz
€55.78 / yksikkö