Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb lasikuitu | AD6RMF 4A104 / SF-4SG

NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb Lasikuitu

Varastossa
Tuote: AD6RMF Malli: 10045Ristiviite: 4A104 / SF-4SG

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.94 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Kasvojen halkaisija2.75 "
KahvaLasikuitu Nonslip Gripillä
Käsittele väriäKeltainen
Kahva materiaaliLasikuitu Nonslip Gripillä
Pään väriMusta
pään pituus4.875 "
PäämateriaaliValettu polymeeri
Pään paino64 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus15-1 / 4 "(Super Gripillä)
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKuollut isku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 10045 vasarassa on luistamaton ote ja suuri pää, joten se on ihanteellinen materiaalien, kuten metallin ja betonin, läpi lyömiseen. Tätä kuollutta puhallusvasaraa käytetään irrottamaan kiinni juuttuneita osia, pomppaamaan pieniä kolhuja metallilevyyn tai lyömään jäykkiä puuliitoksia yhteen lisäämällä iskuvoimaa ja vähentämällä takaiskua.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ammuttu komposiittisisäontelo, joka on täysin koteloitu polymeeriseen ulkovaippaan.
  • Tässä iskuvasarassa on vahingoittamaton Smart Hammer -tekniikka, joka suojaa pintaa iskuilta.
  • Se on varustettu vapaasti virtaavalla sisemmällä laukauksella iskuvoiman keskittämiseksi ja käyttövoiman lisäämiseksi.
  • Siinä on muotoiltu polymeeripää, joka lisää lujuutta.
  • Tämä Nupla-iskuvasara on varustettu lasikuitukahvalla, joka vähentää liukumista ja parantaa pitoa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.400

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on muovatun polymeerin etu pehmeässä pinnassa?

A. Nupla soft face vasara on päällystetty muovatulla polymeerillä estämään paljastunutta metallia. Tämä tekee siitä kipinänkestävän, mikä mahdollistaa sen käytön palavien materiaalien lähellä. Valettu polymeeri kestää useimpia liuottimia, öljyä ja kemikaaleja.

K. Voiko tätä kuollutta iskuvasaraa käyttää kivien laskemiseen?

V. Kyllä, Nupla-puhallinvasaralla voidaan laskea kivet rikkomatta niitä iskunvaimennusominaisuuden ansiosta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKasvojen halkaisijaKahvaPään väripään pituusPäämateriaaliPään painoKokonaispituusHinta
NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3 lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Kuollut isku2.25 "Lasikuitu Nonslip Gripilläpunainen5.5 "Äärimmäinen uretaani48 oz.14.25 "€92.33
NUPLA 10027 Kuollut iskuvasara 1 1/2 lb lasikuitu | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG 10027Kuollut isku2"Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.5 "Valettu polymeeri / teräs24 oz.14 "€54.55
NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Lasikuitu | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Kuollut isku2"Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.5 "Valettu polymeeri32 oz.14 "€54.67
NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Lasikuitu | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Kuollut isku2.5 "Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.625 "Muovi48 oz.14-1 / 4 "(Super Gripillä)€76.94
NUPLA 10066 Dead Blow Hammer -pehmeät kasvot 32 oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S 10066Pehmeä-kasvot2"LasikuituMusta5"uretaani32 oz.14 "€55.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb Lasikuitu
€95.94 / yksikkö