Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Lasikuitu | AD6RMD 4A102 / SF-2SG

NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Lasikuitu

Varastossa
Tuote: AD6RMD Malli: 10025Ristiviite: 4A102 / SF-2SG

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.67 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut iskuvasara
Kasvojen halkaisija2"
KahvaLasikuitu Nonslip Gripillä
Käsittele väriäKeltainen
Kahva materiaaliLasikuitu Nonslip Gripillä
Pään väriMusta
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliValettu polymeeri
Pään paino32 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKuollut isku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 10025 -iskuvasara on suunniteltu vaimentamaan maksimaalista tärinää, kun vasara iskee. Tämä työkalu vähentää palautumisen määrää ja parantaa iskuvoimaa.

Ominaisuudet:

  • Sen päässä on haaleilla ladatut komposiittisisäontelot, jotka on täysin suljettu lujalla polymeerillä olevaan ulkovaippaan parantamaan iskuvoimaa ja erinomaisen suojan.
  • Tämän 2 lb:n iskuvasaran mukana tulee kiinnityskaapeli, joka mahdollistaa helpon kiinnityksen vyöhön tai työkalupussiin nopeaa pääsyä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä avioliiton kieltäminen tarkoittaa?

V. Kuolleen puhallusvasaran mukana tulee vahingoittumaton pää, joka estää vaurioita sileille ja kiillotetuille pinnoille, kuten ruostumaton teräs, alumiini, puu, marmori, betoni, lasi ja muovi.

K. Miksi kahva on keltainen?

V. Nuplavasaran keltainen kahva helpottaa putoamisen tai väärän paikan tunnistamista.

K. Mikä on luistamattoman otteen tarkoitus?

V. Liukumaton kahva mahdollistaa mukavan ja vahvan pidon ja estää liukumisen kaikissa sääolosuhteissa, käsineillä tai ilman.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKasvojen halkaisijaKahvaPään väripään pituusPäämateriaaliPään painoKokonaispituusHinta
NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3 lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG 10063Kuollut isku2.25 "Lasikuitu Nonslip Gripilläpunainen5.5 "Äärimmäinen uretaani48 oz.14.25 "€92.33
NUPLA 10027 Kuollut iskuvasara 1 1/2 lb lasikuitu | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG 10027Kuollut isku2"Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.5 "Valettu polymeeri / teräs24 oz.14 "€54.55
NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Lasikuitu | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Kuollut isku2.5 "Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.625 "Muovi48 oz.14-1 / 4 "(Super Gripillä)€76.94
NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb lasikuitu | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Kuollut isku2.75 "Lasikuitu Nonslip GripilläMusta4.875 "Valettu polymeeri64 oz.15-1 / 4 "(Super Gripillä)€95.94
NUPLA 10066 Dead Blow Hammer -pehmeät kasvot 32 oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S 10066Pehmeä-kasvot2"LasikuituMusta5"uretaani32 oz.14 "€55.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Lasikuitu
€54.67 / yksikkö