Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unssia lasikuitua | AE8FXN 6D050 / SPS-105

NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unssia lasikuitua

Varastossa
Tuote: AE8FXN Malli: 09605Ristiviite: 6D050 / SPS-105

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.45 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti vaihdettava vasara ilman vinkkejä
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahva materiaaliLasikuitu vinyylipidikkeellä
pään pituus2"
Pään paino9 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus11 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1 sisään.
TyyppiIlman vinkkejä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 09605 pikavaihtovasara on suunniteltu ohutlevyjen valmistukseen. Sitä käytetään kipinöimättömissä ympäristöissä ja se voi korvata messinkivasarat suojatakseen paremmin osumaa pintaa tai herkkiä esineitä.

Ominaisuudet:

  • Se mahdollistaa kuluneiden kärkien helpon vaihtamisen ja siihen mahtuu seitsemän kärkeä erittäin pehmeistä erittäin koviin (myydään erikseen).
  • Lasikuitukahvassa on ergonominen, liukumaton kahva, joka mahdollistaa käytön märissä olosuhteissa, käsineillä tai ilman.
  • Vasaran päässä on Nuplan patentoitu Smart Hammer Technology, joka mahdollistaa keskitetyn iskuvoiman ja lisää käyttövoimaa samalla, kun se suojaa pintaa vaurioilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä vasaran pää on tehty?

V. Pehmeässä vasarassa on ammutut komposiittisisäontelot, jotka on täysin koteloitu kestävään polymeerivaippaan. Tämä tarjoaa maksimaalisen iskuvoiman ja vahingoittamattoman pintasuojan.

K. Miksi vasaran kahva on valmistettu lasikuidusta?

A. Nuplan lasikuitukahvat tuottavat enemmän tehoa ja minimoivat pomppimis- ja tärinäiskut, mikä vähentää rasitusta ja väsymystä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahva materiaalipään pituusPään painoeräKokonaispituusHinta
NUPLA 03356 Voimavasaravasara ilman kärkiä 1 tuuma 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Lasikuitu Nonslip Gripillä4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer ilman vinkkejä12.625 "€44.65
NUPLA 09600 nopeasti vaihdettava vasara ilman kärkiä 1 tuuma 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Lasikuitu vinyylipidikkeellä2"6 oz.Nopea vasara ilman vinkkejä11.875 "€26.21
NUPLA 07607 Pehmeä vasara, kuollut isku, 6 paunan pää | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Lasikuitu Nonslip Gripillä5.625 "96 oz.DeadBlow-vasara15.5 "€101.38
NUPLA 03360 Pehmeä kasvovasara Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Lasikuitu Nonslip Gripillä4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer ilman vinkkejä13.5 "€57.72
NUPLA 03306 Hammer, Quick Change, 12oz. Paino, C-kahva, 12.5 tuuman kahva | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer ilman vinkkejä-€27.64
Tarjouspyyntö
NUPLA 03366 vasara, pikavaihto, 4 lbs. Paino, C-kahva, 14.5 tuuman kahva | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer ilman vinkkejä-€65.59
Tarjouspyyntö
NUPLA 07606 Hammer, Quick-Change, 6 lbs. Paino, 14.5 tuuman kahva | CJ4LHD 07606----Kuollut iskuvasara-€79.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unssia lasikuitua
€26.45 / yksikkö