BRADY 1550-sarja, numerotarra


Suodattaa
Taustaväri: Keltainen , hahmon korkeus: 2 15 / 16 " , Arvosana: Ei heijastavaa , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Legendan väri: Musta , merkit per kortti: 6 , Materiaali: Vinyyli , Korttien määrä: 1 , Kokonaiskorkeus: 3.5 " , Kokonaisleveys: 1.5 "
TyyliMalliMerkkiHinta (ei alv)
A
1550-0
0€28.36
B
1550-1
1€25.62
C
1550-2
2€25.24
D
1550-3
3€28.12
E
1550-4
4€25.13
F
1550-5
5€26.12
G
1550-6
6€27.20
H
1550-7
7€25.33
I
1550-8
8€25.13
J
1550-9
9€26.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?