White Duck Washguard Motors, kolmivaiheinen, TEFC 575V, C-taso jalustalla
LEESON
Lisätietoja
Malli ei112483.00
TyöjaksoJatkuva
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
KoodiK
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
Kokonaispituus10 5 / 8 "
Nimellinen tehokkuus74%
NEMA-suunnitteluB
Tyyppikilpi RPM1725
AsennusJäykkä
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin suunnittelu3 vaihe
MoottorisovellusPestä
Pituus vähemmän akselia8 11 / 16 "
EristysluokkaF
Hz60 Hz
HP1/2
Täyden kuorman ampeerit0.8A
KehysmateriaaliValssattu teräs
kehys56C
LiiteTEFC
VelvollisuusJatkuva
Rungon halkaisija7.3 "
Laakeritpallo
KiertoREV
Palvelukerroin1.2
Power Factor63
MalliB
TyyppiTF
PakkausB
VoiteluPolyrex EM
Akselin dia.5 / 8 "
RPM1800
kW0.37
Moottorin asennusasentoVaakasuora
eräPesun moottori
Jännite575V AC
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Akselin pituus1 7 / 8 "
Vaihe3