Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 03360 Pehmeä kasvovasara Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb

Varastossa
Tuote: AE4MTD Malli: 03360Ristiviite: 5LV12 / SPI-206

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€57.72 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadBlow Hammer ilman vinkkejä
Kasvojen halkaisija2"
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahva materiaaliLasikuitu Nonslip Gripillä
Pään väriMusta
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino22 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus13.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.2"
TyyppiIlman vinkkejä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 03360 soft face vasara tarjoaa kuolleen iskutoiminnan vahingoittamatta pintoja. Se on hyödyllinen kahvatalttojen, tappien ja pienten puisten tai muovisten paalujen lyömiseen.

Ominaisuudet:

  • Nupla 03360 soft face vasara tuottaa tarkkoja iskuja Smart Hammer Technologyn avulla.
  • Sen komposiittisisäontelo on koteloitu kestävään polymeeriseen ulkokuoreen kestävyyden takaamiseksi.
  • Tämä vahingoittamaton vasara voi muotoilla metallilevyjä.
  • Siinä on lasikuitukahva, jonka päässä on liukumaton kumikahva kuljettajan mukavuuden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Nupla vasaran kärki: Tämä erittäin kova teräsvasaran kärki antaa käyttäjille mahdollisuuden tehdä voimakkaita iskuja.
  • Nupla Nylon vasaran kärjet: Nämä nailonkärjet ovat hyödyllisiä lyönnissä vahingoittamatta esineen pintaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Milloin pehmeää vasaraa tulisi käyttää?

V. Pehmeä vasara iskee esineisiin voimakkaammin kuin vasara rikkomatta niitä, kuten kiinteä metallivasara tekisi.

K. Mistä tämän vasaran pää on tehty?

A. Teräs.

K. Mihin kaksipuolista pehmeää vasaraa käytetään?

V. Kaksipuolista vasaraa käytetään tappien asettamiseen, huonekalujen kokoamiseen ja muihin töihin, jotka vaativat vahingoittamattomia iskuja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahva materiaalipään pituusPään painoeräKokonaispituusHinta
NUPLA 03356 Voimavasaravasara ilman kärkiä 1 tuuma 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Lasikuitu Nonslip Gripillä4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer ilman vinkkejä12.625 "€44.65
NUPLA 09600 nopeasti vaihdettava vasara ilman kärkiä 1 tuuma 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Lasikuitu vinyylipidikkeellä2"6 oz.Nopea vasara ilman vinkkejä11.875 "€26.21
NUPLA 07607 Pehmeä vasara, kuollut isku, 6 paunan pää | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Lasikuitu Nonslip Gripillä5.625 "96 oz.DeadBlow-vasara15.5 "€101.38
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unssia lasikuitua | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Lasikuitu vinyylipidikkeellä2"9 oz.Nopeasti vaihdettava vasara ilman vinkkejä11 "€26.45
NUPLA 03306 Hammer, Quick Change, 12oz. Paino, C-kahva, 12.5 tuuman kahva | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer ilman vinkkejä-€27.64
Tarjouspyyntö
NUPLA 03366 vasara, pikavaihto, 4 lbs. Paino, C-kahva, 14.5 tuuman kahva | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer ilman vinkkejä-€65.59
Tarjouspyyntö
NUPLA 07606 Hammer, Quick-Change, 6 lbs. Paino, 14.5 tuuman kahva | CJ4LHD 07606----Kuollut iskuvasara-€79.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 03360 Soft Face Hammer Dead Blow 1.35 Lb
€57.72 / yksikkö