Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 09600 nopeasti vaihdettava vasara ilman kärkiä 1 tuuma 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100

NUPLA 09600 Pikavaihtovasara ilman kärkiä 1 tuuman 6 unssia

Varastossa
Tuote: AC2NMQ Malli: 09600Ristiviite: 2LMY1 / SPS-100

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.21 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea vasara ilman vinkkejä
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahva materiaaliLasikuitu vinyylipidikkeellä
pään pituus2"
Pään paino6 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus11.875 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahva materiaalipään pituusPään painoeräKokonaispituusHinta
NUPLA 03356 Voimavasaravasara ilman kärkiä 1 tuuma 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Lasikuitu Nonslip Gripillä4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer ilman vinkkejä12.625 "€44.65
NUPLA 07607 Pehmeä vasara, kuollut isku, 6 paunan pää | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Lasikuitu Nonslip Gripillä5.625 "96 oz.DeadBlow-vasara15.5 "€101.38
NUPLA 03360 Pehmeä kasvovasara Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Lasikuitu Nonslip Gripillä4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer ilman vinkkejä13.5 "€57.72
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unssia lasikuitua | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Lasikuitu vinyylipidikkeellä2"9 oz.Nopeasti vaihdettava vasara ilman vinkkejä11 "€26.45
NUPLA 03306 Hammer, Quick Change, 12oz. Paino, C-kahva, 12.5 tuuman kahva | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer ilman vinkkejä-€27.64
Tarjouspyyntö
NUPLA 03366 vasara, pikavaihto, 4 lbs. Paino, C-kahva, 14.5 tuuman kahva | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer ilman vinkkejä-€65.59
Tarjouspyyntö
NUPLA 07606 Hammer, Quick-Change, 6 lbs. Paino, 14.5 tuuman kahva | CJ4LHD 07606----Kuollut iskuvasara-€79.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 09600 Pikavaihtovasara ilman kärkiä 1 tuuman 6 unssia
€26.21 / yksikkö