Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 07607 Pehmeä vasara, kuollut isku, 6 paunan pää | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG

NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb pään paino

Varastossa
Tuote: AC3MWU Malli: 07607Ristiviite: 2UV36 / SPI-306-SG

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.38 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadBlow-vasara
Kasvojen halkaisija3"
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahva materiaaliLasikuitu Nonslip Gripillä
Pään väriMusta
pään pituus5.625 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino96 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus15.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahva materiaalipään pituusPään painoeräKokonaispituusHinta
NUPLA 03356 Voimavasaravasara ilman kärkiä 1 tuuma 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Lasikuitu Nonslip Gripillä4.125 "17 oz.DeadBlow Hammer ilman vinkkejä12.625 "€44.65
NUPLA 09600 nopeasti vaihdettava vasara ilman kärkiä 1 tuuma 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Lasikuitu vinyylipidikkeellä2"6 oz.Nopea vasara ilman vinkkejä11.875 "€26.21
NUPLA 03360 Pehmeä kasvovasara Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Lasikuitu Nonslip Gripillä4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer ilman vinkkejä13.5 "€57.72
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unssia lasikuitua | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Lasikuitu vinyylipidikkeellä2"9 oz.Nopeasti vaihdettava vasara ilman vinkkejä11 "€26.45
NUPLA 03306 Hammer, Quick Change, 12oz. Paino, C-kahva, 12.5 tuuman kahva | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer ilman vinkkejä-€27.64
Tarjouspyyntö
NUPLA 03366 vasara, pikavaihto, 4 lbs. Paino, C-kahva, 14.5 tuuman kahva | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer ilman vinkkejä-€65.59
Tarjouspyyntö
NUPLA 07606 Hammer, Quick-Change, 6 lbs. Paino, 14.5 tuuman kahva | CJ4LHD 07606----Kuollut iskuvasara-€79.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 07607 Soft Face Hammer Dead Blow 6 Lb pään paino
€101.38 / yksikkö