Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 03356 Voimavasaravasara ilman kärkiä 1 tuuma 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156

NUPLA 03356 Power Drive Hammer ilman kärkiä 1 tuuma 17 Oz

Varastossa
Tuote: AC2NMM Malli: 03356Ristiviite: 2LMX7 / SPI-156

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€44.65 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadBlow Hammer ilman vinkkejä
Kasvojen halkaisija1.5 "
KahvaLasikuitu
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahva materiaaliLasikuitu Nonslip Gripillä
Pään väriMusta
pään pituus4.125 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino17 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus12.625 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahva materiaalipään pituusPään painoeräKokonaispituusHinta
NUPLA 09600 nopeasti vaihdettava vasara ilman kärkiä 1 tuuma 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Lasikuitu vinyylipidikkeellä2"6 oz.Nopea vasara ilman vinkkejä11.875 "€26.21
NUPLA 07607 Pehmeä vasara, kuollut isku, 6 paunan pää | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Lasikuitu Nonslip Gripillä5.625 "96 oz.DeadBlow-vasara15.5 "€101.38
NUPLA 03360 Pehmeä kasvovasara Dead Blow 1.35 Lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Lasikuitu Nonslip Gripillä4.5 "22 oz.DeadBlow Hammer ilman vinkkejä13.5 "€57.72
NUPLA 09605 Soft Face Hammer 9 unssia lasikuitua | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Lasikuitu vinyylipidikkeellä2"9 oz.Nopeasti vaihdettava vasara ilman vinkkejä11 "€26.45
NUPLA 03306 Hammer, Quick Change, 12oz. Paino, C-kahva, 12.5 tuuman kahva | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer ilman vinkkejä-€27.64
Tarjouspyyntö
NUPLA 03366 vasara, pikavaihto, 4 lbs. Paino, C-kahva, 14.5 tuuman kahva | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer ilman vinkkejä-€65.59
Tarjouspyyntö
NUPLA 07606 Hammer, Quick-Change, 6 lbs. Paino, 14.5 tuuman kahva | CJ4LHD 07606----Kuollut iskuvasara-€79.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 03356 Power Drive Hammer ilman kärkiä 1 tuuma 17 Oz
€44.65 / yksikkö