MORSE DRUM 6315-P Haarukkataskusarja, Haarukkatrukin lisälaitteet | CE7MBP

MORSE DRUM 6315-P haarukkataskusarja, trukin lisälaitteet

Varastossa
Tuote: CE7MBP Malli: 6315-P

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkatasku
hyödyt2" leveä rummun nostoputki
Haarukan tasku4 3 / 4 "x 2 1 / 2"
KipinänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse Drum 6315-P haarukkataskusarja sopii 2 tuuman (5.08 cm) leveään rumpunostimen poikkiputkeen
    • Sopii asennettavaksi Morse-rumpu 86 ja Morse-rumpu 86-ss nostimet, joita käytetään siirto-, nosto- ja tyhjennyssovelluksiin
    • Kiinnitetty Morse-koukun alla olevaan rumpunostimeen turvallista, hallittua trukin rummun käsittelyä varten
    • Sallii rumpunostimen käytön nosturin tai trukin kanssa
    • Tarjoaa mukavan asennuksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
MORSE DRUM 6333-P Haarukkataskusarja, Haarukkatrukin lisälaitteet | CE7MBR 6333-P3" leveä rummun nostoputki€514.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 6315-P haarukkataskusarja, trukin lisälaitteet
€438.33 / yksikkö