DAYTON Lattianpesuri, yksi, koko 17 ", 1.5 hv, 175 kierrosta / min


Daytonin lattianpesurit ovat monikäyttöisiä siivouskoneita, jotka käyttävät hankausharjoja kovien lattioiden puhdistamiseen sekä kaupallisissa että teollisissa tiloissa.

Suodattaa
Rakentaminen: Metalli , Johdon pituus: 50 "" , Moottori: 1.5 HP , Virtalähde: 115 VAC @ 15A, 60 Hz , Äänitaso: 63 dBA , Nopeus: Yksi
TyyliMalliMachine KokoHinta (ei alv)
A
6 UFR5
17 "€2,392.94
B
6 UFR4
20 "€2,116.29

Lattianpesuri, yksi, koko 17 ", 1.5 hv, 175 kierrosta / min

Dayton-lattianpesurit ovat monikäyttöisiä puhdistuskoneita, jotka käyttävät hankausharjoja kaikenlaisten kovien lattioiden puhdistamiseen kaupallisissa ja teollisissa tiloissa. Näissä yksiköissä on metallirakenne ja kolminkertaiset planeettapyörät moottorien hidastamiseksi. Niissä on turvakytkin luvattoman pääsyn rajoittamiseksi ja tyynyohjain pitää puhdistuslappuja. Valitse laajasta valikoimasta näitä lattianpesureita, saatavana 17 ja 20 tuuman konekokoina.

Ominaisuudet

  • Näissä yksiköissä on metallirakenne, jossa on kolminkertaiset planeettavaihteet moottoreiden hidastamiseksi.
  • Niissä on turvalukituskytkin luvattoman pääsyn estämiseksi.
  • Näissä laitteissa on tyynyohjain puhdistuslappujen pitämiseen.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä kokoisia Daytonin lattianpesureita on saatavilla?

Nämä lattianpesurit ovat saatavilla 17 ja 20 tuuman kokoisina.

Mikä on näiden yksiköiden melutaso?

Ne tuottavat jopa 63 desibelin äänen.

Mikä on näiden yksiköiden johdon pituus?

Niissä on johdot, joiden pituus on jopa 50 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?