MORSE DRUM 622-120 Drum Racker, 2.59 m, 1-ph Power Lift, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg:n korkki | AF6EWU

MORSE DRUM 622-120 rumputeline, 2.59 m, 1-vaiheinen nostolaite, ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg korkki

Tuote: AF6EWU Malli: 622-120
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,169.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus102 "
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
Taajuus60 Hz
Korkeus102 "
Hz60
Pituus61.5 "
NostaaAC
Lift-tyyliVaihtovirta
moottoriTEFC
muutSisältää tyynypaketin muovirummulle
Vaihe1
kallistaaEi eristetty
KallistustyyliEi eristetty
TyyppiKaksivaiheinen
Jännite115
Pyörän halkaisija5"
Pyörät5 Tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 360
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLift-tyyliHinta
MORSE DRUM 622 Drum Racker, 2.59 m, käsipumppunostin, ei rummun kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg:n korkki | AF6EWT 622Käsipumppu€8,485.91
MORSE DRUM 622-124 Drum Racker, 2.59 m, Air Power Lift, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg korkki | AF6EWV 622-124Ilmavoima€10,276.64
MORSE DRUM 622-125 Drum Racker, 2.59 m, 12 V DC Power Lift, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg | AF6EWW 622-125Akun€9,608.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 622-120 rumputeline, 2.59 m, 1-vaiheinen nostolaite, ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg korkki
€10,169.73 / yksikkö