JOHNSON CONTROLS VG2000-sarjan tandem palloventtiilitoimilaitteet


Johnson Controlsin 3-tiepalloventtiilit rajoittavat tai sallivat veden ja höyryn virtauksen putkistojen läpi. Niistä on hyötyä kemianteollisuudessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä jätevesiteollisuudessa.

Suodattaa
Sisältää: Vain venttiili , Käytä seuraavien kanssa: M9000-sarjan toimilaitteet ja pneumaattiset toimilaitteet
TyyliMalliVenttiilin suunnitteluRungon materiaaliTilavuuskerroinLeveysYhteyden kokoYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusHinta (ei alv)
A
VG2831UM
3-suuntainen sekoitusValurauta807 1 / 2 "3"laipallinen7 1 / 2 "8 5 / 8 "€1,633.47
A
VG2831VN
3-tie sekoitusValurauta1579"4"laipallinen9"10.5 "€2,605.69
B
VG7892CT
3-tie sekoitusPronssi0.734.187 "1 / 2 "Hiki1.625 "4.75 "€265.24
B
VG7882ST
3-tie sekoitusPronssi46.29.437 "2"Hiki4.25 "6.187 "€1,077.33
B
VG7882RT
3-tie sekoitusPronssi28.98.5931.5 "Hiki4-5 / 16 "5 13 / 16 "€836.33
B
VG7882GT
3-tie sekoitusPronssi4.64.187 "1 / 2 "Hiki1.625 "4.75 "€308.65
A
VG2831YN
3-tie sekoitusValurauta34711 "6"laipallinen11 "14.5 "€4,943.91
B
VG7892ET
3-tie sekoitusPronssi1.84.187 "1 / 2 "Hiki1.625 "4.75 "€262.93
B
VG7882NT
3-tie sekoitusPronssi11.66 3 / 32 "1"Hiki2-5 / 16 "5 31 / 32 "€482.96
B
VG7882PT
3-tie sekoitusPronssi18.57 9 / 32 "1.25 "Hiki2-11 / 16 "5.875 "€689.48
B
VG7882CT
3-tie sekoitusPronssi0.734.187 "1 / 2 "Hiki1.625 "4.75 "€256.15
C
VG7844RM
3-tie sekoitusPronssi28.95.125 "1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "€1,651.86
C
VG7844NT
3-tie sekoitusPronssi11.64.12 "1"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "€881.34
C
VG7844LT
3-tie sekoitusPronssi7.33 7 / 32 "3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "€639.07
C
VG7844CT
3-tie sekoitusPronssi0.733"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "€525.07
B
VG7882LT
3-tie sekoitusPronssi7.35 1 / 16 "3 / 4 "Hiki1.875 "4.75 "€321.86
A
VG2831UN
3-tie sekoitusValurauta807.5 "3"laipallinen7.5 "8.625 "€1,725.14
B
VG7872CT
3-tie sekoitusPronssi0.734.187 "1 / 2 "Hiki1.625 "4.75 "€274.64
C
VG7844ST
3-tie sekoitusPronssi46.25 29 / 32 "2"(F) NPT4.25 "6.187 "€1,580.85
C
VG7844RT
3-tie sekoitusPronssi28.95.125 "1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "€1,457.06
A
VG2831TM
3-tie sekoitusValurauta547"2.5 "laipallinen7"7.25 "€1,423.97
B
VG7882ET
3-tie sekoitusPronssi1.84.187 "1 / 2 "Hiki1.625 "4.75 "€284.05
B
VG7872GT
3-tie sekoitusPronssi4.64.187 "1 / 2 "Hiki1.625 "4.75 "€267.37
B
VG7872ET
3-tie sekoitusPronssi1.84.187 "1 / 2 "Hiki1.625 "4.75 "€271.69
C
VG7844SM
3-tie sekoitusPronssi46.25 29 / 32 "2"(F) NPT4.25 "6.187 "€1,619.64
C
VG7844PT
3-tie sekoitusPronssi18.54 23 / 32 "1.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "€1,103.88
C
VG7844GT
3-tie sekoitusPronssi4.63"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "€514.85
C
VG7844ET
3-tie sekoitusPronssi1.83"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "€633.71
A
VG2831WN
3-tie sekoitusValurauta23810 "5"laipallinen10 "12.5 "€4,203.79
A
VG2831VM
3-tie sekoitusValurauta1579"4"laipallinen9"10.5 "€2,397.18
B
VG7892GT
3-tie sekoitusPronssi4.64.187 "1 / 2 "Hiki1.625 "4.75 "€313.67

Toimintamekanismi

  • Johnson Controlsin 3-tiepalloventtiileissä on kolme porttia: tulo, ulostulo ja kolmas portti, jota kutsutaan vaihtosuuntaajaksi tai yhteiseksi portiksi.
  • Venttiilin sisällä olevaa palloa voidaan pyörittää kahvan tai toimilaitteen avulla. Sen asento määrittää virtaussuunnan.
  • Asento 1 - Suora virtaus: Kun pallo on yhdessä asennossa, se antaa nesteen virrata suoraan sisääntuloaukosta toiseen ulostuloaukkoon ja tukkii toisen ulostulon.
  • Asento 2 - Käännetty virtaus: Kun pallo käännetään eri asentoon, se ohjaa virtauksen tuloaukosta toiseen poistoaukkoon ja tukkii alkuperäisen ulostulon.
  • Asento 3 - suljettu: Kolmannessa asennossa palloa voidaan kääntää tukkimaan molemmat ulostuloaukot, mikä estää virtauksen venttiilin läpi.

Ominaisuudet

  • Johnson Controls -palloventtiilejä on saatavana pronssi- ja valurautarakenteisina korroosionkestäviksi.
  • Niitä on saatavana joko messinki- tai ruostumattomasta teräksestä verhoiltuina ja ne soveltuvat kyllästetylle höyrylle 100 psig asti.
  • Nämä venttiilit on testattu tehtaalla varmistaakseen tiukan sulkemisen ja tiiviyden, mikä varmistaa matkustajien mukavuuden ja energiansäästön.

Yhteensopivat lisävarusteet

Standardit ja hyväksynnät

  • ANSI-luokka 250

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valitset oikean kolmitiepalloventtiilin tiettyyn käyttötarkoitukseen?

Huomioon otettavia tekijöitä ovat nesteen tyyppi, paine- ja lämpötilavaatimukset, virtausnopeus ja haluttu virtauskuvio (suuntaus tai sekoitus).

Mitä eroa on manuaalisella ja automatisoidulla (toimivalla) kolmitiepalloventtiilillä?

Manuaalista kolmitiepalloventtiiliä ohjataan käsin vivulla tai kahvalla, kun taas automatisoitua venttiiliä ohjataan elektronisesti, pneumaattisesti tai hydraulisesti toimilaitteen avulla

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?