DAYTON Mekaaniset rajakytkimet, toimilaitteen ylin sijainti


Suodattaa
Toimilaitteen sijainti: ylin , ampeerit: 15 , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Käyttölämpötila Alue: -14 - 176 astetta F , Rullan halk.: 0.75 " , Rullan leveys: 0.31 " , Jännitteen luokitus: 480AC / DC , Leveys: 3.39 " , Johtojen sisääntulo: 1/2 "-14 NPT-johto
TyyliMalliNEMA-luokitusToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliKäyttövoimaMatkustaaYhteydenottolomakeSyvyysKorkeusHinta (ei alv)
A
12T908
1-Mäntä8.82-12.35 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 0.4 mm, ajon yli 5.5 mmSPDT1"2.97 "€46.57
B
12T928
1-Kiertovivun varsi20.12 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 0.4 mm, ajon yli 6 mmSPDT2.13 "3.7 "€67.82
C
12T906
1-Mäntä8.82-12.35 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 0.4 mm, ajon yli 5.5 mmSPDT1"2.52 "€43.90
D
12T909
11.56 "Kiertovivun varsi20.12 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 4 mm, ajon yli 6 mmSPDT1"3.7 "€67.52
E
12T910
3, 4, 13-Mäntä28.25 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 2 mm, ajon yli 3 mmSPDT1"2.89 "€49.21
F
12T914
3, 4, 135.12 "Vaaputikku5.29 oz.Suurin ennen matkaa 15 astetta, yli matkan N / A1NO/1NC, SPDT1"6.88 "€103.50
G
12T919
3, 4, 13-Mäntä17.64 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 1 mm, ajon yli 3.5 mmSPDT2.13 "3"€61.49
H
12T930
3, 4, 13-Kiertovivun varsi22.6 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 5 mm, ajon yli 4 mmSPDT2.13 "4.68 "€80.10
I
12T912
3, 4, 13-Mäntä17.64 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 1 mm, ajon yli 3.5 mmSPDT1"3"€59.09
J
12T917
3, 4, 13-Mäntä17.64 oz.Enintään ajoa edeltävä ajo 1 mm, ajon yli 3.5 mmSPDT1"3"€86.24
F
12T924
3, 4, 135.12 "Vaaputikku5.29 oz.Suurin ennen matkaa 15 astetta, yli matkan N / ASPDT1"6.88 "€72.33
K
12T929
3, 4, 135.12 "Vaaputikku5.29 oz.Enintään matkaa edeltävä N / A, vähimmäismäärä ylimatkaa N / ASPDT2.13 "6.88 "€82.25

Mekaaniset rajakytkimet, toimilaitteen ylin sijainti

Daytonin suljetut rajakytkimet on suunniteltu havaitsemaan esineiden sijainnin, ohituksen ja läsnäolon / poissaolon teollisissa toimissa. Näissä sähkömekaanisissa laitteissa on toimilaite, joka tunnistaa rajakytkimen kanssa kosketuksiin joutuvan esineen ja sulkee tai avaa sähköliitännän välittömästi. Ne on integroitu ruuviliittimillä helpon johdotuksen konfiguroinnin mahdollistamiseksi, ja ne kestävät käyttölämpötiloja -14 - 176 astetta F. Näissä yksiköissä on NEMA 1-, 3-, 4- ja 13-luokituskotelot, jotka suojaavat epäpuhtauksien, öljyn tai öljyn sisäänpääsyltä. syöpymätöntä jäähdytysnestettä ja vahingossa kosketusta sähkölaitteeseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä kosketusanturilaitteita, jotka ovat saatavilla mäntä-, vaapputangolla ja pyörivällä vipuvarrella varustettuna toimilaitteena.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?