MORSE DRUM 622-125 Drum Racker, 2.59 m, 12 V DC Power Lift, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg | AF6EWW

MORSE DRUM 622-125 rumputeline, 2.59 m, 12 V tasavirta, ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg

Tuote: AF6EWW Malli: 622-125
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€9,608.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
akun jännite12V DC-
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus102 "
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
Korkeus102 "
Pituus61.5 "
NostaaAkun virta
Lift-tyyliAkun
muutSisältää tyynypaketin muovirummulle
kallistaaEi eristetty
KallistustyyliEi eristetty
TyyppiKaksivaiheinen
Pyörän halkaisija5"
Pyörät5 Tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 355.5
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLift-tyyliHinta
MORSE DRUM 622 Drum Racker, 2.59 m, käsipumppunostin, ei rummun kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg:n korkki | AF6EWT 622Käsipumppu€8,485.91
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 622-120 Drum Racker, 2.59 m, 1-ph Power Lift, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg:n korkki | AF6EWU 622-120Vaihtovirta€10,169.73
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 622-124 Drum Racker, 2.59 m, Air Power Lift, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg korkki | AF6EWV 622-124Ilmavoima€10,276.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 622-125 rumputeline, 2.59 m, 12 V tasavirta, ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg
€9,608.45 / yksikkö