MORSE DRUM 622 Drum Racker, 2.59 m, käsipumppunostin, ei rummun kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg:n korkki | AF6EWT

MORSE DRUM 622 rumputeline, 2.59 m, käsipumpun nosto, ei rumpukallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg korkki

Tuote: AF6EWT Malli: 622
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,485.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumputeline
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus102 "
Rummun asentoVaakasuora
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSiloiteltu
Korkeus102 "
Pituus61.5 "
NostaaKäsipumppu
Lift-tyyliKäsipumppu
muutSisältää tyynypaketin muovirummulle
kallistaaEi eristetty
KallistustyyliEi eristetty
TyyppiKaksivaiheinen
Pyörän halkaisija5"
Pyörät5 Tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 362.25
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinoa rummut lavalla tällä telineellä
    • Rakennettu käsittelemään teräs- tai muovirumpuja
    • Siirrä rummut mihin tahansa tällä kannettavalla telineellä
    • Lukitusmekanismi estää yksikön liikkumisen käytön aikana
    • Suunniteltu tukemaan jopa 363 kg
    • Siihen mahtuu 208 litran rumpu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLift-tyyliHinta
MORSE DRUM 622-120 Drum Racker, 2.59 m, 1-ph Power Lift, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg:n korkki | AF6EWU 622-120Vaihtovirta€10,169.73
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 622-124 Drum Racker, 2.59 m, Air Power Lift, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg korkki | AF6EWV 622-124Ilmavoima€10,276.64
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 622-125 Drum Racker, 2.59 m, 12 V DC Power Lift, Ei kallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg | AF6EWW 622-125Akun€9,608.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 622 rumputeline, 2.59 m, käsipumpun nosto, ei rumpukallistusta, 208 litran rumpu, 363 kg korkki
€8,485.91 / yksikkö