Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TUF-TITE B1-RIS Riser Muovi Musta | AC6CFZ 32V305

TUF-TITE B1-RIS Riser muovinen musta

Varastossa
Tuote: AC6CFZ Malli: B1-RISRistiviite: 32V305

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärinta
VäriMusta
Syvyys7.25 "
Pituus12.25 "
MateriaaliMuovi
Leveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TUF-TITE B1-RIS Riser muovinen musta
€49.00 / yksikkö